{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Code ISO | SOET 120508 PDER | |
| Nuance | HU7810 | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Epaisseur de plaquette T | 5,56 mm | |
| Classe de tolérance | E | |
| Pour matériau | Aluminium; métaux NF (N) | |
| Nombre de pièces | 50 pc. | |
| Av. arrosage max. | moyennement adaptée | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Wendeschneidplatte SOET 120508 PDER, HU7810 | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Epaisseur plaquette S | 5,56 mm | |
| Exécution de la plaquette | droite | |
| Longueur arête de coupe l | 12,7 mm | |
| Diamètre plaquette d | 12,7 mm | |
| Angle de pointe | 90 degrés | |
| Angle d’attaque | 90 degrés | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 15 degrés | |
| Avance par dent min. fz | 0,2 mm | |
| Avance par dent max. fz | 0,2 mm | |
| Groupe d’usinage, spécifique au fabricant | ALU | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7810 | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SOET 1205 | |
| Désignation de la plaquette | SOET 120508 PDER | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | 50 pc. | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG2111 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263001645 | |
| Réf. fabricant | GG2111 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |