SOET 120508 PDER ALU

Artikelnummer: GG2111 ALU
Prijs instellen 50 Stuk (7,70 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SOET 120508 PDER
Soort HU7810
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Inhoud 50
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer GG2111 ALU
EAN/GTIN 4067263001645

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
700
Aluminium > 10% Si
N
650
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Softcut® HSI nr. 214851 − nr. 214857.

Inhoud:

50 × 214862 ALU

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen