• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK stopková fréza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm

Artiklové číslo: GG2005 16
Nastavit cenu 5 Pieces (CZK 1642,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Počet kusů nářadí 5 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 16 mm
Provedení stopky HB
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 16 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Toleranční třída e8
Délka břitu, řezné hrany Lc 36 mm
Typ frézy ISO N
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Úhel šroubovice 42 stupeň
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Šířka rohového zkosení 0,3 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 92 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu rohová fréza
Obsah sada
Hloubka řezu min. 0,3 mm
Hloubka řezu max. L2 16 mm; 36 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2005 16
EAN / GTIN 4067263119326
Číslo výrobce GG2005 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
230
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK stopkové frézy na třískové obrábění ocelí a ocelí odolných proti korozi.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.
Jako č. 202770.