• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK stopková fréza HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Artiklové číslo: 202770 6
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 14 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 42 stupně
Toleranční třída e8
Hloubka řezu max. L2 14 mm; 6 mm
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 21 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 0060
Délka stopky LS 40,8 mm
Průměr upínače, horní tolerance 0 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,008 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Délka hlavy L3 14 mm
Typ frézy ISO L
Zadní úhel podbroušení 0 stupně
Úhel odklonu třísky 0 stupně
Přechodový úhel α 0 stupně
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 40 mm
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální a šikmý
Počet upínacích drážek 4
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P,K,M,N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 39 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 23 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,1 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202770 6
EAN / GTIN 4067263118664
Číslo výrobce 202770 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
230
Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
220
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

TK stopkové frézy s extrémně atraktivní cenou pro třískové obrábění ocelí a ocelí odolných proti korozi. Zvláštní rozměry a zvláštní provedení není dostupné.
Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.