Cenově výhodné balení 18 V, bezkartáčový motor, rozsah upínání rychloupínacího sklíčidla 1,5-13, v L-Boxx

Artiklové číslo: GG0245 GSR1890C
Nový produkt
Nastavit cenu 3 ks (CZK 8333,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Otáčky, min., 1 0 min-1
Otáčky, min., 2 0 min-1
Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Vyměnitelný akumulátor ano
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Kapacita akumulátoru 4 Ah
Otáčky, max., 1 630 min-1
Krouticí moment max., 1 36 Nm
Otáčky, max., 2 2 100 min-1
Krouticí moment max., 2 64 Nm
Označení výrobce GSR 18V-90 C
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Černá
S funkcí zdvihu ano
Upínací průměr min., s rychlovýměnným sklíčidlem 1,5 mm
Upínací průměr max., s rychlovýměnným sklíčidlem 13 mm
Průměr max., ocel 13 mm
Průměr max., dřevo 68 mm
Druh produktu Vrtací šroubovák
Počet rychlostních stupňů/stupňů 2
Krouticí moment 1; 2
Krouticí moment max. (měkké materiály) 36 Nm
Krouticí moment max. (tvrdé materiály) 64 Nm
Otáčky 1; 2
Provedení upínače nástrojů s rychlovýměnným sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN 2,5 m/s2
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Rozhraní Bluetooth®
Zvláštní znaky/vybavení S háčkem na opasek; S LED osvětlením
Přestavitelný chod doprava/doleva ano
Hmotnost celkem 11 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG0245 GSR1890C

Popis

Provedení:

  • Kompaktní, výkonné akumulátorové vrtací šroubováky s pravým/levým chodem.
  • LED světlo k osvětlení pracovní oblasti a akumulátorový ukazatel stavu nabití.
  • Vícestupňové nastavení utahovacího momentu pro precizní šroubování.
  • Elektronická regulace otáček pro přesné navrtávání a šroubování.
  • Softgrip.

KickBack-Control s automatickým vypínáním v případech blokování, rovněž i jedinečná precizní spojka a brzda motoru. 13mm kovové vrtací sklíčidlo Auto-Lock. Vysoký točivý moment.
Možné dovybavení o Connectivity-Modul.

Rozsah dodávky:

Vždy včetně 2× akumulátorů Li-Ion, rychlonabíječky a L-BOXX.
3× akumulátorový vrtací šroubovák č. 070245 vel. GSR1890C.

Poznámka:

Vhodné náhradní akumulátory, základní sady a nabíječky najdete od č. 073851 a č. 073863073867.