BOSCH Vorteilspack 18V, Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, in L-Boxx

Artikel-Nr.: GG0245 GSR1890C
Neuheit
Setpreis 3 Stück (333,33 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehzahl, min., 1 0 min-1
Drehzahl, min., 2 0 min-1
Anzahl enthaltener Akkus 2 St.
Akku auswechselbar ja
Akkuart Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkuspannung 18 V
Akkukapazität 4 Ah
Drehzahl, max., 1 630 min-1
Drehmoment, max., 1 36 Nm
Drehzahl, max., 2 2 100 min-1
Drehmoment, max., 2 64 Nm
Herstellerbezeichnung GSR 18V-90 C
Verpackung Systemkoffer (L-Boxx)
Energieversorgung Akkubetrieben
Farbe blau; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Spanndurchmesser min., mit Schnellwechselfutter 1,5 mm
Spanndurchmesser max., mit Schnellwechselfutter 13 mm
Durchmesser max., Stahl 13 mm
Durchmesser max., Holz 68 mm
Produktart Bohrschrauber
Anzahl Gänge / Stufen 2
Drehmoment 1; 2
Drehmoment max. (weiche Materialien) 36 Nm
Drehmoment max. (harte Materialien) 64 Nm
Drehzahl 1; 2
Ausführung Werkzeugaufnahme mit Schnellwechselfutter
Bohren/ Senken/ Reiben in Holz; Stahl
Vibration max. nach EN 2,5 m/s2
Motorbauweise Bürstenloser Motor
Schnittstelle Bluetooth®
Besonderheit / Ausstattung mit Gürtelhaken; mit LED-Licht
Rechts-/Linkslauf umstellbar ja
Gewicht gesamt 11 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG0245 GSR1890C
Herstellernummer GG0245 GSR1890C

Beschreibung

Ausführung:

  • Kompakte, leistungsstarke Akku-Bohrschrauber mit Rechts-/ Linkslauf.
  • LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereiches und Akku-Ladestandanzeige.
  • Mehrstufige Drehmomenteinstellung für präzises Schrauben.
  • Elektronische Drehzahlregelung für präzises Anbohren und Schrauben.
  • Softgrip.

KickBack-Control mit automatischer Abschaltung bei Blockierfällen sowie einzigartiger Präzisionskupplung und Motorbremse. 13mm-Auto-Lock-Metallbohrfutter. Hohes Drehmoment.
Nachrüsten mit Connectivity-Modul möglich.

Lieferumfang:

Jeweils inklusive 2× Li-Ion Akku, Schnellladegerät und L-BOXX.
3× Akku-Bohrschrauber Nr. 070245 Gr. GSR1890C.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus, Startersets und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073851 und Nr. 073863073867.