• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Pack promotionnel 18 V, moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

Réf.: GG0245 GSR1890C
Nouveau produit
Fixer le prix 3 Unité (333,33 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Valise (L-Boxx)
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V
  • Interface: Interface Bluetooth®

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant GSR 18V-90 C
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans charbons
Couple max. doux 36 Nm
Couple max. dur 64 Nm
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 0 min-1 - 630 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 0 min-1 - 2 100 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 68 mm
Poids 11 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Interface Interface Bluetooth®
Type de produit Perceuses-visseuses
USP1 18V
USP2 Moteur sans charbons, plage de serrage du mandrin à serrage rapide 1,5-13, en L-Boxx

Identification et classification

Référence article GG0245 GSR1890C

Description

Exécution:

  • Perceuse-visseuse sans fil compacte et puissante, à rotation droite / gauche.
  • Eclairage à LED de la zone de travail et indication de l’état de charge de la batterie.
  • Réglage du couple sur plusieurs niveaux pour un vissage précis.
  • Régulation électronique de la vitesse de rotation pour un pré-perçage et un vissage précis.
  • Poignée Softgrip.

Fonction KickBack-Control avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif et frein moteur. Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm. Couple élevé.
Post-équipement avec module Connectivity possible.

Livraison:

Avec, pour chaque article, 2× batteries Li-Ion, chargeur rapide et L-BOXX.
3× perceuses-visseuses sans fil 070245 réf. GSR1890C.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous