Košile Bizflame 88/12 FR Hi-Vis žlutá XXL

Artiklové číslo: FR95YERXXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

PORTWEST® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky PORTWEST®

Pánské pracovní kalhoty do pasu
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Vnitřní délka nohavic Výška cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Pánské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Dámské pracovní kalhoty do pasu velikosti
Objednací velikost DE Velikost palce Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic Výška cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Dámské velikosti
Velikost INT Objednací velikost DE Obvod hrudi
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Takto se měří

na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Podíl tkaniny, Bavlna 88 %
Podíl tkaniny, Nylon 12 %
Teplota, Běžné praní 60 °C
Řada Bizflame 88/12
Označení výrobce FR95
Směrnice/označování Značka CE
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva žlutá
Složení tkaniny Bavlna; Nylon
Hustota tkaniny 237 g/m2
Proces mytí Běžné praní
Sušit Sušení v sušičce obecně
Žehlení Středně horké (<150°)
Bělení Nebělit
Chemické čištění Nečistit chemicky
Druh produktu Košile / blůza
Mezinárodní velikost 2XL
Konfekční velikost DE 56
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; Ochrana před UV; Výstražná ochrana; ochrana proti žáru
Střih daleko
Počet kapes 2 ks
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Dlouhý rukáv
Vlastnosti Prodloužená záda
Norma EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 20471
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo FR95YERXXL
EAN / GTIN 5036108296064
Číslo výrobce FR95YERXXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato lehká košile nabízí zaručenou odolnost proti plameni po celou dobu životnosti oděvu. Prezavéorné a pohodlné nošení, FR95 je ideální pro situace, kde je vyžadována Reflexní. Extra prodloužení pro snadný pohyb a pro to, aby oděv zůstal na svém místě, když je zastrčený.

Charakteristika:

  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Odlehčené
  • Dvě náprsní kapsy s knoflíkem a krytem na uzavření
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Manžetové knoflíky pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Lem košile zůstane zastrčený
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • ARC2
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 20471 Class 3
  • NFPA® 70E
  • NFPA® 2112
  • ASTM F1506
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 9 cal cm2 (HAF 75.6%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame 88/12 HV: 88% bavlna, 12% nylon
Složení skořepiny: 88% bavlna, 12% nylon
Popis skořepiny: Bizflame™ 88/12 HV zaručuje vysokou odolnost proti plameni a maximální pohodlí. Vysoký obsah bavlny poskytuje příjemné pohodlí, zatímco nylon nabízí vynikající odolnost proti oděru a roztržení. Tkanina Bizflame™ 88/12 HV splňuje normu EN ISO 20471 třídy 3 pro vysokou viditelnost a je ideální volbou pro různá pracovní prostředí.
Hmotnost skořepiny gm: 237
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Ze stejné série "Bizflame 88/12" Zobrazit všechny