DX4 Polo tričko S/S All modrá XL

Artiklové číslo: DX410ANRXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Modrá Noční modrá
Řada DX4
Označení výrobce DX4 Poloshirt S/S
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Modrá
Složení tkaniny Polyester; Polypropylen
Druh produktu Polokošile
Mezinárodní velikost XL
Konfekční velikost DE 54
Typ aplikace Active; Ochrana před UV
Střih Úzce přiléhavé
Pohlaví Unisex
Délka rukávu Krátké rukávy
Vlastnosti Prodyšné; Rychleschnoucí; UV standard
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo DX410ANRXL
EAN / GTIN 5036108432875
Číslo výrobce DX410ANRXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Moderní polokošile DX4 s aktivním střihem z vysoce kvalitní polyesterové a polypropylenové tkaniny, která vás po celý den udrží v chladu, suchu a pohodlí.
  • Mezi hlavní rysy patří kontrastní lemování.
  • Toto polo tričko je ideální pro over-branding.

Charakteristika:

  • Unikátní antibakteriální úprava stříbrnými ionty
  • Schopnost odvádět vlhkost, chladit a vysoušet
  • Moderní design s čistými liniemi
  • Ideální pro firemní oblečení a zakázkové povrchové úpravy
  • Kontrastní barvy pro větší styl
  • Kontrastní prémiové zipy pro větší styl
  • Štíhlý střih pro výjimečné pohodlí
  • Rádiová smyčka pro snadné připnutí rádia
  • Tkanina s faktorem UPF 40+ blokuje 98 % UV záření.
  • Zapsaný vzor Společenství
  • Nové barvy

Ze stejné série "DX4" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku