{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | DX4 | |
| Označení výrobce | DX4 Poloshirt S/S All Black | |
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Polyester; Polypropylen | |
| Druh produktu | Polokošile | |
| Mezinárodní velikost | 2XL | |
| Konfekční velikost DE | 60 | |
| Střih | Úzce přiléhavé | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Krátké rukávy | |
| Vlastnosti | Prodyšné; Regulace teploty; Rychleschnoucí; UV standard | |
| Konečná úprava textilu | ano |
| Katalogové číslo | DX410ABRXXL | |
| EAN / GTIN | 5036108432820 | |
| Číslo výrobce | DX410ABRXXL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |