{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Karmínová červená | |
| Řada | - | |
| Označení výrobce | Antistatisches ESD-Sweatshirt | |
| Obal | volné | |
| Třída jakosti | Žádné | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | červená | |
| Složení tkaniny | Bavlna; Uhlík | |
| Proces mytí | Strojové praní | |
| Druh produktu | Mikina / svetr | |
| Mezinárodní velikost | L | |
| Typ aplikace | Active | |
| Střih | daleko | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Délka rukávu | Dlouhý rukáv | |
| Vlastnosti | Prodyšné; antistatické | |
| Konečná úprava textilu | ne | |
| Norma | EN 61340-5-1 | |
| Kategorie ochrany | I |
| Katalogové číslo | AS24DRRL | |
| EAN / GTIN | 5036108463541 | |
| Číslo výrobce | AS24DRRL | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |