Sweat-shirt antistatique ESD rouge foncé L

Réf.: AS24DRRL
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
Teinte, Rouge Rouge carmin
Série -
Référence fabricant Antistatisches ESD-Sweatshirt
Emballage En vrac
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage marquage CE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Zone EX non
Couleur Rouge
Composition du tissu coton; Carbone
Procédé de lavage lavage en machine
Type de produit sweat-shirt / Pull
Taille internationale L
Type d’application Active
Ajustement loin
Sexe Unisexe
Longueur de manches manches longues
Caractéristiques antistatique; respirant
Finition textile non
Norme EN 61340-5-1
Catégorie de protection I

Identification et classification

Référence article AS24DRRL
EAN / GTIN 5036108463541
Réf. fabricant AS24DRRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ce sweat-shirt ESD antistatique est respirant, chaud et confortable.
  • Il est idéal pour les zones EPA et les environnements où une résistance électrostatique est requise.
  • Les manches raglan offrent une plus grande liberté de mouvement, tandis que la fibre de carbone intégrée dans le tissu et le tissu côtelé offrent une excellente protection antistatique.
  • Disponible dans plusieurs tailles et couleurs

Caractéristique(s):

  • Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
  • Testé selon la norme EN 61340-5-1
  • avec une forte teneur en coton pour plus de confort
  • Coupe ample
  • Manches raglan pour un ajustement confortable
  • Bords-côtes pour plus de chaleur et de confort
  • Coutures doubles pour une résistance accrue
  • col rond
  • Certification CE
  • Amélioration de l’ajustement
  • Les fibres de carbone tissées dans le tissu offrent des propriétés ESD et antistatiques inhérentes.
  • Ceinture entièrement élastique pour un confort ultime
  • Modèle sans pièces métalliques apparentes, résistant aux rayures
  • Nouveaux coloris

De la même série "-" Afficher tout