{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | Impact E18 | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Logo; Rückseite; Bund; Logo; Rückseite; Bund | |
| Označení výrobce | A756; Impact E18 | |
| Třída jakosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | E | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Ochrana před nárazy | P | |
| Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní | Nitril; Nitrilová pěna | |
| Barva | Žlutá; Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana před ESD; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Nosný materiál | Kovové vlákno; Textil | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| S podšívkou | ano | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | A756K8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108497560 | |
| Číslo výrobce | A756K8RL | |
| L-číslo | L01840 117812 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |