{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Popsaná část | Profil rámu; Zadní stěna | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popsaná část | Rahmenprofil; Rückwand; Rahmenprofil; Rückwand; Fachboden | |
| Počet polic | 4 | |
| Zaskladnění palet | ano | |
| Typ sloupku | C-Profil | |
| Profil rámu | C-Profil 100 mm | |
| Počet regálových stojanů | 2 | |
| Blokování výsuvu | ano | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | šedá; šedá | |
| Výběr barev | Volný výběr | |
| Druh produktu | Regál na těžké zboží | |
| Nastavení výšky v rastru | 50 mm | |
| Nosnost pole max. | 4 000 kg | |
| Dodávka | Komplet v jednotlivých dílech | |
| Montážní provedení | Zasouvací systém | |
| Konstrukce regálu | Základní regál | |
| Šířka jmenovitého rozměru | 1 520 mm | |
| Jmenovitý rozměr hloubka | 970 mm | |
| Jmenovitý rozměr výška | 2 500 mm |
| Katalogové číslo | 993421 2500 | |
| EAN / GTIN | 4062406098018 | |
| Číslo výrobce | 993421 2500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |