Nádoba na druhotné suroviny 75 litrů se samozavírací vhazovací klapkou, Vhazovací klapka barva RAL: 6021

Artiklové číslo: 987150 6021
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhazovací klapka barva RAL Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 6021
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barevný odstín, Zelená Bledá zelená
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Bledá zelená Einwurfklappe
Označení výrobce Wertstoffsammler 75 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
Barva Šedá; Zelená
Objem 75 l
Výška 1 000 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 380 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky
Tvar obdélníkový
Povrch s práškovým lakem
Norma DIN 4102
Hmotnost 19,8 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987150 6021
EAN / GTIN 4031068199951
Číslo výrobce 660-075-0-2-200 + 6021
Výrobce/odpovědná osoba Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de

Popis

Provedení:

75litrová sběrná nádoba s pozinkovanou vnitřní nádobou (v oblasti dna těsná proti úniku kapalin) a křídlová dvířka (s magnetickým zavíráním a 4hranným zámkem).
Se samozavírací vhazovací klapkou, chrání před ohněm a zápachem.

Norma:

Nehořlavé dle DIN 4102 resp. DIN EN 13501-1.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Pro barevné označení vhazovacích klapek jsou přiloženy robustní, samolepicí ochranné nálepky v odpovídajících barvách.