{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL |
RAL 7035; RAL 7016
|
|
| Barevný odstín, Šedá |
Světle šedá; Antracitová šedá
|
|
| Popsaná část, Antracitová šedá |
Einwurfklappe
|
|
| Popsaná část, Světle šedá |
Korpus
|
|
| Barva |
Šedá; Šedá
|
|
| Objem |
75 l
|
|
| Výška |
1 000 mm
|
|
| Šířka |
400 mm
|
|
| Hloubka |
380 mm
|
|
| Druh produktu |
Nádoba na odpadky
|
|
| Tvar |
obdélníkový
|
|
| Materiál |
kov
|
|
| Povrch |
s práškovým lakem
|
|
| Norma |
DIN 4102
|
|
| Hmotnost |
19,8 kg
|
| Katalogové číslo | 987150 7016 | |
| EAN / GTIN | 4031068130985 | |
| Číslo výrobce | 660-075-0-2-200 + 7016 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Stumpf Metall GmbH, Bautenberger Straße 4, 57234 Wilnsdorf, Deutschland, www.stumpf-metall.de |