Kleingebinde-Grundregal Šířka 1000 mm, Hloubka: 500mm

Artiklové číslo: 983205 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Hloubka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkovaná
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování hořlavých látek povoleno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkovaná
Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování hořlavých látek povoleno
Výška 2000 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 1060 mm
Počet polic 4
Oblast použití Regál pro nebezpečné látky (sudy)
Druh produktu Malé balení-regál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 983205 500
EAN / GTIN 4004514227522
Číslo výrobce 14946
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Rám z T-profilu a mřížový rošt pozinkované, velikost oka 30×30 mm, nosná tyč 25×2 mm. S maximálním zatížením 150 kg na rošt. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Záchytná vana s výškou 83 mm (objem základní regál 37 l / přídavný regál 34 l). Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení. Použitelný z obou stran.
Zatížení pole : 1300 kg.

Popis:

Montážní rozměry: jmenovitá hloubka + 36 mm.

Použití:

Pro skladování malých balení. Unikající kapaliny odtékají roštem přímo do těsně svařené záchytné vany.

Norma:

Prohlášení o shodě dle StawaR (směrnice pro ocelové vany).

Rozsah dodávky:

4 rošty, 1 krycí police, 1 záchytná vana.

Poznámka:

Další rošty najdete pod č. 983212, vel. 500.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.