Mřížkový rošt, Typ: 500

Artiklové číslo: 983212 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Materiál: pozinkováno

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Materiál pozinkováno
Výška 25 mm
Šířka 1 000 mm
Hloubka 500 mm
Nosnost 150 kg
Hmotnost 9 kg
Druh produktu Mřížový rošt

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 983212 500
EAN / GTIN 4004514227546
Číslo výrobce 14948
Výrobce/odpovědná osoba Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Popis

Provedení:

Mřížkový rošt pozinkovaný, velikost oka 30×30 mm, nosná tyč 25×2 mm. Přímý odtok unikajících tekutin mřížkovým roštem.
Maximální zatížení police každého mřížkového roštu: 150 kg.
Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 25 mm. Rychlá stavba díky jednoduchému zásuvnému provedení.

Vhodné pro:

Regál na malá balení č. 983205 a č. 983210.