Provedení:
GARANT Tool24 Smartline – nyní kompatibilní s GridLine.
Flexibilní systém pro výdej zboží pro maximální efektivitu: Skladujte, vydávejte a spravujte nástroje pro třískového obrábění a montážní nástroje, měřicí přístroje, ochranné pracovní pomůcky a celou řadu spotřebního materiálu – vše v jednom společném systému. Díky modulárním rozšířením lze Tool24 individuálně přizpůsobit vašim požadavkům. Díky volitelně dostupným softwarovým balíčkům můžete svůj systém nakonfigurovat přesně podle svých potřeb.
Chytře. Flexibilní. S jistotou do budoucna.
Nová řada GARANT Tool24 Smartline – nová úroveň efektivity a flexibility.
Objevte novou generaci inteligentní správy materiálů: Tool24 Smartline je modulární systém pro výdej zboží pro firmy, které chtějí víc. Díky promyšlenému novému designu GridLine a intuitivnímu uživatelskému rozhraní máte vždy přehled.
Nový systém GARANT Tool24 Smartline – SG11M- Hlavní systém
750 × 700 mm; 30×28G (šířka × hloubka) - S 11 samootevíracími zásuvkami.
- Integrovaná čtečka RFID je součástí standardní výbavy.
Kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected. S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.
Výhoda:
Výhody na první pohled:- Nový rozdělovací materiál GridLine: Podle svých potřeb volně kombinujte v jedné zásuvce boxy na drobné díly, vložky z tvrzené pěny eForm, dělicí lišty s drážkami a zásuvné dělicí příčky GARANT GridLine.
Předem nastavený dělicí materiál ve formě dělicích lišt a přepážek je součástí dodávky. - Individuální konfigurace: Stejně jako u modelu SG34 lze i u široké varianty skříně individuálně kombinovat úzké a široké zásuvky pro maximální flexibilitu.
- Efektivní správa externích skladů: Systémy GARANT Tool24 lze hladce propojit s elektronickými zámky (G-ELS) na skříních s provozním vybavením. Přístupová oprávnění lze tak snadno přidělovat pomocí zaměstnanecké karty nebo TAGu.
- Možnosti modulárního rozšíření: Systém Master lze flexibilně kombinovat se všemi výdejními systémy GARANT Tool24 zcela podle vašich potřeb.
Osazení:
Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 10 × 75 mm; 1 × 150 mm
Rozsah dodávky:
Hlavní systém: Skříň na výdej zboží s 11 zásuvkami, dělicí příčky (10× č.
951580 75; 30× č.
951530 75; 110× č.
951761 75; 30× č.
951781 75; 3× č.
951530 150; 11× č.
951761 150; 3× č.
951781 150; 1× č.
951580 150) dotykový displej 22 palců, 2D čtečka čárových kódů, čtečka RFID, PC včetně softwarového balíčku BASIC,
operační systém v angličtině.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Konfigurace skříněk a zásuvek:
V obou velikostech skříně 750 mm x 700 mm = 30x28G (ŠxH) a 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (ŠxH) lze konfigurovat velikosti zásuvek podle individuálních požadavků zákazníka. Ptejte se svého odborného poradce.
Warning:
Stanovené použití- Systém pro výdej zboží s ochranou přístupu pro osoby s oprávněním pro odběr, uskladnění a správu spotřebního materiálu a nástrojů.
- Čtečka čárových kódů k naskenování artiklů.
- Správa, řízení plnění a odběru pomocí dotykového displeje (master systém).
- Artikly skladujte pouze čisté a vyčištěné.
- Pro použití ve vnitřním prostředí.
- Použití na suchých a pevných podkladech.
- Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
Nesprávné použití- Neskladujte potraviny.
- Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
- Neskladujte nádoby s tekutinami, plyny a dalšími látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečný náklad.
- Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
- Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.