Skříňový systém Tool24 Smartline včetně dělicího materiálu, Typ: SG34M

Artiklové číslo: 979002 SG34M
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Zásuvky; korpus
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Schubladen
Řada Tool24 Smartline
Označení výrobce Tool24 Smartline
Oblast EX ne
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá; Oranžová
Se zásuvkami ano
Druh produktu Systém pro výdej zboží
Rozsah použití Dílna
Konfigurace Konfigurováno rozdělovacím materiálem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979002 SG34M
EAN / GTIN 4069515095266
Číslo výrobce 979002 SG34M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

GARANT Tool24 Smartline – nyní kompatibilní s GridLine.
Flexibilní systém pro výdej zboží pro maximální efektivitu: Skladujte, vydávejte a spravujte nástroje pro třískového obrábění a montážní nástroje, měřicí přístroje, ochranné pracovní pomůcky a celou řadu spotřebního materiálu – vše v jednom společném systému. Díky modulárním rozšířením lze Tool24 individuálně přizpůsobit vašim požadavkům. Díky volitelně dostupným softwarovým balíčkům můžete svůj systém nakonfigurovat přesně podle svých potřeb.
Chytře. Flexibilní. S jistotou do budoucna.
Nová řada GARANT Tool24 Smartline – nová úroveň efektivity a flexibility.
Objevte novou generaci inteligentní správy materiálů: Tool24 Smartline je modulární systém pro výdej zboží pro firmy, které chtějí víc. Díky promyšlenému novému designu GridLine a intuitivnímu uživatelskému rozhraní máte vždy přehled.
Kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected. S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.
Nový systém GARANT Tool24 Smartline – SG34
  • Rozšíření systému
    1000 × 700 mm; 40×28G (šířka × hloubka)
  • S 34 samootevíracími zásuvkami.
  • Kombinace 8G (malé zásuvky) a 36G (velké zásuvky).

Výhoda:

Výhody na první pohled:
  • Nový rozdělovací materiál GridLine: Podle svých potřeb volně kombinujte v jedné zásuvce boxy na drobné díly, vložky z tvrzené pěny eForm, dělicí lišty s drážkami a zásuvné dělicí příčky GARANT GridLine.
    Předem nastavený dělicí materiál ve formě dělicích lišt a přepážek je součástí dodávky.
  • Individuální konfigurace: Stejně jako u modelu SG34 lze i u široké varianty skříně individuálně kombinovat úzké a široké zásuvky pro maximální flexibilitu.
  • Efektivní správa externích skladů: Systémy GARANT Tool24 lze hladce propojit s elektronickými zámky (G-ELS) na skříních s provozním vybavením. Přístupová oprávnění lze tak snadno přidělovat pomocí zaměstnanecké karty nebo TAGu.
  • Možnosti modulárního rozšíření: Systém Master lze flexibilně kombinovat se všemi výdejními systémy GARANT Tool24 zcela podle vašich potřeb.

Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 32 × 75 mm; 2 × 150 mm

Rozsah dodávky:

Hlavní systém: Skříň na výdej zboží s 34 zásuvkami, dělicí příčky (32× č. 951580 75; 150× č. 951781 75; 8× č. 951530 150; 4× č. 951741 150; 12× č. 951781 150; 2× č. 951580 150) dotykový displej 22 palců, 2D čtečka čárových kódů, čtečka RFID, PC včetně softwarového balíčku BASIC, operační systém v angličtině.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Konfigurace skříněk a zásuvek:
V obou velikostech skříně 750 mm x 700 mm = 30x28G (ŠxH) a 1000 mm x 700 mm = 40x 28G (ŠxH) lze konfigurovat velikosti zásuvek podle individuálních požadavků zákazníka. Ptejte se svého odborného poradce.

Warning:

Stanovené použití
  • Systém pro výdej zboží s ochranou přístupu pro osoby s oprávněním pro odběr, uskladnění a správu spotřebního materiálu a nástrojů.
  • Čtečka čárových kódů k naskenování artiklů.
  • Správa, řízení plnění a odběru pomocí dotykového displeje (master systém).
  • Artikly skladujte pouze čisté a vyčištěné.
  • Pro použití ve vnitřním prostředí.
  • Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Neskladujte potraviny.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Neskladujte nádoby s tekutinami, plyny a dalšími látkami, které jsou klasifikovány jako nebezpečný náklad.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku