{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Šířka | 920 mm | |
| Vestavná výška | 160 mm | |
| Dělicí jednotka | 8E | |
| Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Typ proudu | AC | |
| Vypínač | ano | |
| Počet zásuvek typ F | 4 | |
| Zásuvka typ | F | |
| Vhodné pro typ | 1000 | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Katalogové číslo | 972203 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406167639 | |
| Číslo výrobce | 972203 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |