Propojovací výstupní konektor, Počet pólů: 3

Artiklové číslo: 928491 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
102 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet pólů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 20
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 240 V
Počet pólů 3
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Konektor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 928491 3
EAN / GTIN 4062406117160
Číslo výrobce 113146000-00628713
Výrobce/odpovědná osoba KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Popis

Provedení:

Pomocí tohoto výstupního konektoru je možné připojit další komponenty.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 6 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vniknutí cizích těles s ⌀< 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Poznámka:

První zapojení a připojení konektorů nebo zdířek na vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři!