{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
| Série | Pracovní stanice | |
| Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
| Jmenovité napětí | 250 V | |
| Spínací výkon | 250V / 10A | |
| Vypínač | ne | |
| Provedení | vnitřní rozměr 80×38 mm | |
| Druh produktu | Energetický modul |
| Katalogové číslo | 972082 OUT/ONOFF | |
| EAN / GTIN | 4062406167202 | |
| Číslo výrobce | 972082 OUT/ONOFF | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |