• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Střižný plech pro pracovní stanici, Vhodné pro hloubku: 800mm

Artiklové číslo: 972019 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro hloubku (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vhodné pro hloubku 800 mm
Druh produktu Střižný plech

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972019 800
EAN / GTIN 4062406167097
Číslo výrobce 972019 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Střižný plech ze stabilního ocelového plechu. Pro boční vestavbu do pracovní stanice, pro zamezení zhmoždění u pracovních stanic, umístěných v řadě.

Vhodné pro:

Pracovní stanice č. 972013972015.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.