{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl Werkzeugträger | 28 St. | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Werkzeugträger | |
| geeignet für | Transportwagen | |
| für Werkzeugschäfte | VDI 20 | |
| Achsabstand A | 52 mm | |
| Einbau Neigungswinkel | 0 Grad; 20 Grad; 45 Grad | |
| passend für Breite | 627 mm | |
| Breite | 627 mm | |
| Tiefe | 150 mm | |
| Material | Stahlblech |
| Artikelnummer | 970130 VDI20 | |
| EAN / GTIN | 4045197489999 | |
| Herstellernummer | 970130 VDI20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |