CNC transportní vozík s celogumovými kolečky, Užitná šířka: 452mm

Artiklové číslo: 970046 452
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Užitná šířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 0,9 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 1 200 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 800 mm
Šířka půdorysné plochy 500 mm
Hloubka půdorysné plochy 800 mm
Užitná šířka 452 mm
Počet pevných koleček bez brzdy 2
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
⌀ koleček 160 mm
Počet nosných lišt (na každé straně) 2
Počet nosičů nářadí (na každé straně) 4
Maximální nosnost 400 kg
Materiál kolečka celogumové
Druh produktu CNC transportní vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970046 452
EAN / GTIN 4062406163112
Číslo výrobce 970046 452
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podvozek a nástavba z ocelového plechu s bočními stěnami, děrovanými v rastru 25 mm, pro vestavbu nosných lišt a nosičů nářadí. 2 pevná a 2 řiditelná (s aretací) kolečka, uložená na kuličkových ložiskách (⌀ 160 mm) a 4 posuvné rukojeti zajišťují všestranně bezpečnou manipulaci v prostoru dílny. Včetně odkládacího prostoru z ocelového plechu (dך×h 150×452×30 mm).

Rozsah dodávky:

Přepravní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a kolečky z plné gumy.

Lakování:

Podvozek a boční stěny antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodné nosné lišty pro nosič nářadí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče nářadí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Warning:

Stanovené použití
  • V kombinaci s nosnou kolejnicí a nosičem nářadí (č. 970110; 970125; 970130) pro skladování kleštin a nářadí s dříkem.
  • Děrovaná stěna k montáži nosných kolejnic a nosičů nářadí.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.

Nesprávné použití
  • Nepřekračujte maximální přípustnou nosnost.
  • Nesedejte si a nestoupejte na nosné kolejnice nebo nosiče nářadí.
  • Nepřevážejte osoby.
  • Neprovádějte samovolné přestavby a modifikace.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Zabraňte úderům, nárazům nebo těžkým zátěžím.