Nosič nástrojů s uložením pro nástroje, Šířka 452 mm, Pro nástrojové držáky: SK30

Artiklové číslo: 970125 SK30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hloubka 150 mm
Stranová velikost rámu 37 mm
Počet uložení nástrojů 12
Osová vzdálenost A 69 mm
Pro nástrojové držáky SK 30
Druh produktu Nosič nářadí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 970125 SK30
EAN / GTIN 4045197772091
Číslo výrobce 970125 SK30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Vestavba možná s úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.