• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Pár náhradních čelistí broušených, Šířka čelistí: 60mm

Artiklové číslo: 967045 60
Nastavit cenu 2 ks (CZK 473,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 60 mm
Výška 12 mm
Hloubka 8 mm
Způsob upevnění vrtání
Vzdálenost montážního otvoru 36 mm
Typ upínací plochy broušené
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967045 60
EAN / GTIN 4045197612410
Číslo výrobce 967045 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Svěráky GARANT č. 967000; 967010; 967030.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů a středicích pouzder.