Paralelní svěrák, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967000 100
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1
0 mm
Barevný odstín, Šedá
Stříbrná šedá
Rozsah upnutí max., 1
145 mm
Rozsah upnutí
1
Barva
Šedá
Šířka čelisti A
100 mm
Vyměnitelné čelisti
ano
Provedení
mechanický
Hmotnost
17 kg
Materiál
GG 25
Druh produktu
Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967000 100
EAN / GTIN 4045197693884
Číslo výrobce 967000 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost upnutí díky přesnému prizmatickému vedení.
Otevírání směrem dozadu. Z vysoce pevné litiny (CG 25) s perlitickou strukturou. Dlouhé a zvláště přesné, prizmatické přesné vedení. Přesné uložení vřetene, vřeteno s trapézovým závitem je zcela zakryté, chráněné proti nečistotám. Velká, do roviny frézovaná kovadlinová plocha pro snadné provádění rovnacích prací. Kalené ocelové čelisti jsou rýhované a lze je vyměnit za broušené čelisti (viz náhradní čelisti).

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Stříbro-šedá.