{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Dolní vnější šířka | 0,55 m | |
| Vnitřní délka nohavic | 0,205 m | |
| Pracovní výška | 2,45 m | |
| Bezpečnostní třmen | ne | |
| Skládací | ano | |
| Počet stupňů včetně plošiny | 2 | |
| Šířka stupňů | 360 mm | |
| Hloubka stupňů | 205 mm | |
| Výška | 0,44 m; 0,44 m | |
| Výška plošiny | 0,44 m; 0,44 m | |
| Šířka plošiny | 360 mm; 360 mm | |
| Hloubka plošiny | 205 mm; 205 mm | |
| Druh produktu | Bezpečnostní skládací schůdky | |
| Schůdnost | jednostranné | |
| Provedení schůdku | stupeň | |
| Výškově nastavitelné | ne; ne | |
| S plošinou | ano; ano | |
| Povrch stupátka | vrubování | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Hmotnost | 4,7 kg | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 966005 2 | |
| EAN / GTIN | 4003866414901 | |
| Číslo výrobce | 41490 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |