Veiligheidstrap zonder beugel, eenzijdig oploopbaar 2

Artikelnummer: 966005 2
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Klimtechniek draagvermogen: 150

Productdetails

Technische gegevens

Klimtechniek draagvermogen 150 kg
Werkhoogte ca. 2,45 m
Platformhoogte zonder leuning 0,44 m
Breedte aan de voet 0,55 m
Diepte van sport / trede 205 mm
Aantal treden inclusief platform 2
Opstapje uitvoering trap
Oploopbaarheid eenzijdig
Gewicht 4,7 kg
Producttype Inklapbare veiligheidstrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 966005 2
EAN/GTIN 4003866414901
Nummer fabrikant 41490

Omschrijving

Uitvoering:

Treden en bomen van geëxtrudeerde aluminium profielen. Treden 205 mm diep met antislipprofiel. Stabiele stand onder belasting en dankzij antislip-ladderschoenen.

Norm:

DIN EN 14183.