• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Trappstege utan stödbygel, beträdbar från ena sidan, möjligt antal steg 2 – 3

Art-nr.: 966005 2
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal steg inklusive plattform Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Bärförmåga stegteknik: 150

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga stegteknik 150 kg
arbetshöjd ca. 2,45 m
plattformshöjd utan räcken 0,44 m
utvändig bredd längst ned 0,55 m
Stegpinne-/trappstegsdjup 205 mm
Antal steg inklusive plattform 2
Steg utförande steg 2
Möjlig att gå på Enkelsidig
vikt 4,7 kg
Produktslag Hopfällbar säkerhetstrappa

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 966005 2
EAN/GTIN 4003866414901
Tillverkarens nummer 41490
Tillverkare/ansvarig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Benämning

Utförande:

Steg och balkar av strängpressade aluminiumprofiler. 205 mm djupa steg med halkskydd. Man står stadigt tack vare tryckförstärkning och halksäkert ledstångsöverdrag.

Norm:

DIN EN 14183.