{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Spodnja zunanja širina | 0,55 m | |
| Dolžina hlačnic od razkoraka do spodnjega roba | 0,205 m | |
| Delovna višina | 2,45 m | |
| Varnostni lok | Ne | |
| Zložljivo | da | |
| Število stopnic vključno s platformo | 2 | |
| Širina stopnica | 360 mm | |
| Globina stopnice | 205 mm | |
| Višina | 0,44 m; 0,44 m | |
| Višina platforme | 0,44 m; 0,44 m | |
| Širina platforma | 360 mm; 360 mm | |
| Globina platforma | 205 mm; 205 mm | |
| Vrsta izdelka | varnostne zložljive stopnice | |
| Pohodnost | enostransko | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Višinsko nastavljivo | ne; ne | |
| Platforma je na voljo | da; da | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Standard | DIN EN 14183 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Masa | 4,7 kg | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 966005 2 | |
| EAN/GTIN | 4003866414901 | |
| Številka proizvajalca | 41490 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |