{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná |
Stříbrná šedá
|
|
| Popsaná část, Stříbrná šedá |
Holme und Stufen
|
|
| Vedení podpěry |
kónické
|
|
| Dolní vnější šířka |
0,46 m
|
|
| Provedení schůdku |
Stupeň
|
|
| Počet stupňů včetně platformy |
5
|
|
| Vzdálenost stupňů |
216 mm
|
|
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku |
Olemované
|
|
| Pracovní výška cca |
3,05 m
|
|
| S plošinou |
ano
|
|
| Plošina výška |
1,05 m
|
|
| Plošina šířka |
250 mm
|
|
| Plošina hloubka |
250 mm
|
|
| Povrch stupátka |
Vrubování
|
|
| Schůdnost |
jednostranné
|
|
| K dispozici je odkládací miska |
ano
|
|
| Norma |
DIN EN 131
|
|
| Nosnost max. |
150 kg
|
|
| Hmotnost |
6,9 kg
|
|
| Žebřík délka |
1,8 m
|
|
| Barva |
Modrá; Stříbrná
|
|
| Druh produktu |
Schůdky a štafle
|
| Katalogové číslo | 966001 5 | |
| EAN / GTIN | 4003866424559 | |
| Číslo výrobce | 42455 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |