Schůdky přístupné z jedné strany, Počet stupňů včetně platformy: 4

Artiklové číslo: 966001 4
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Popsaná část, Stříbrná šedá Holme und Stufen
Vedení podpěry kónické
Dolní vnější šířka 0,44 m
Provedení schůdku Stupeň
Počet stupňů včetně platformy 4
Vzdálenost stupňů 216 mm
Spojení stupňů a vzpěr žebříku Olemované
Pracovní výška cca 2,85 m
S plošinou ano
Plošina výška 0,83 m
Plošina šířka 250 mm
Plošina hloubka 250 mm
Povrch stupátka Vrubování
Schůdnost jednostranné
K dispozici je odkládací miska ano
Norma DIN EN 131
Nosnost 150 kg
Hmotnost 5,8 kg
Žebřík délka 1,57 m
Barva Modrá; Stříbrná
Druh produktu Schůdky a štafle

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 966001 4
EAN / GTIN 4003866424542
Číslo výrobce 42454
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Jednostranně přístupný žebřík s příčkami z lisovaných hliníkových profilů. S lemovaným spojem stupně se stojinou, uzavřeným profilem stupně a integrovanou vodicí trubkou. S praktickou odkládací miskou z plastu. Velká pracovní plošina s protiskluzovým vrubováním. Šířka plošiny 250 mm. Délka plošiny 250 mm. Rozteč stupňů svisle 216 mm.

Norma:

DIN EN 131 professional.