Přepravní box EUROFIX šedá, Typ: EF4220

Artiklové číslo: 964486 EF4220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Cushion Trax® (black)
Výška 220 mm
Šířka 300 mm
Hloubka 400 mm
Užitná šířka 225 mm
Užitná hloubka 355 mm
Materiál Polypropylen
Barva šedá
Tvar rukojeti rukojeť s otvorem
Připraveno pro kryt ano
Stohovatelné ano
Druh produktu Nádoba dle evropské normy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Číslo výrobce 479C0048BL
Výrobce/odpovědná osoba SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Popis

Provedení:

Transportní nádoba pro manuální a automatickou manipulaci vyrobená z polypropylenu. Necitlivá na většinu olejů, kyselin a zásad, tlumí hluk na dopravníkových linkách. Nádoba je tvarově stabilní a robustní s hladkými vnitřními stěnami pro snadné čištění. Se silnými stohovacími okraji pro bezpečné stohování až do 600 kg. Žebrování pro vysokou stabilitu stěn. Kompatibilní se všemi euronormovanými boxy. Barva šedá.