Zásobník se zásuvkami, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 963255 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 435 mm
Šířka 357 mm
Hloubka 255 mm
Počet zásuvek 6
Druh produktu Zásobník na malé díly

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Číslo výrobce 137591
Výrobce/odpovědná osoba raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Popis

Provedení:

Plášť z galvanizovaného ocelového plechu, ocelově modrý lak.
Zásuvka s možností rozdělení s bezpečnostním okrajem (brání vypadávání) z polypropylenu.
Pro montáž na stěnu a uchycení do otočných stojanů.

Osazení:

Počet zásuvek (š×h×v mm): 6 ks
(320×240×57)