Podstavec hloubka 26G, Výška 100 mm, Šířka pláště v G: 16

Artiklové číslo: 958015 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 100 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 650 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 16
Vhodné pro hloubku pláště v G 26
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Číslo výrobce 958015 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť ze skupiny 92.
Podstavec vysoký 100 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.