Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Systémová skříň s hliníkovými roletami, Šířka mm / model: 1000

Artiklové číslo: 956700 1000

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 956700 1000
Číslo výrobce 956700 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Uložení zásuvek, polic atd. v rastru po 20 mm. Základní skříně a nástavce jsou vybaveny příslušnými otvory pro vzájemné sešroubování, lze dodatečně vybavit pojízdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) nebo držáky na zeď.
  • Rolety z eloxovaných hliníkových profilů s malou sílou potřebnou k zasunutí nebo vytažení, neboť jsou uložené na kluzných lištách. Dvojitá zadní stěna chrání rolety a brání zaseknutí. Rolety k dodání jen u výšky skříně 1000 mm a 2000 mm v šířce 1000 mm.
  • Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, integrovanými v cloně zámku. Na vyžádání lze za příplatek dodat zámky pro zamykací systémy s bezpečnostním certifikátem.

Provedení – obrázek:

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů!

Lakování:

Standardně korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Police a příslušenství pro systémové skříně viz č. 957000957100.
  • Systémové skříně a skříně na čistící a úklidové prostředky s háky naleznete ve skupině 98, č. 987000987015.
  • Systémové skříně a šatní skříně a skříně s přihrádkami naleznete ve skupině 958770958776.
  • Skříně, které jsou nebo budou dodatečně osazené zásuvkami, musí být kvůli nebezpečí náhodného převrácení ukotveny k podlaze nebo ke stěně a nesmí být v žádném případě dodatečně vybaveny pojízdnou jednotkou.
  • Při osazení dle vlastní potřeby je nutno dbát na to, aby součet vestavných výšek nepřekročil užitečnou výšku skříně.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů nelze barevně konfigurovat.
Dodávka bez zásuvek nebo polic.