Ausführung:
- Aufnahme von Schubladen, Fachböden etc. im 20 mm-Raster möglich. Basis- und Aufsatzschränke sind mit entspr. Lochungen ausgerüstet für Verschraubung untereinander, Nachrüstung mit Fahreinheit (bis 1200 mm Höhe) oder Wandbefestigung.
- Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen mit geringer Schiebe- bzw. Ziehkraft, da über Gleitschiene laufend. Doppelte Rückwand schützt den Rollladen und verhindert Verklemmen. Rollladen nur bei Schrankhöhen 1000 mm und 2000 mm in der Breite 1000 mm lieferbar.
- Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln in Schloßblende integriert. Auf Anfrage können Schließanlagenschlösser mit Sicherungsschein gegen Aufpreis geliefert werden.
Ausführung - Bild:
Rollladen aus eloxierten Alu-Profilen!
Lackierung:
Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
- Fachböden und Zubehör für Systemschränke siehe Nr. 957000 − 957100.
- Systemschränke als Putzmittel- und Besenschrank mit Haken finden Sie in Gruppe 98, Nr. 987000 − 987015.
- Systemschränke als Garderoben- / Fächerschrank siehe Nr. 958770 − 958776.
- Schränke, die mit Schubladen bestückt sind oder nachträglich bestückt werden, müssen gegen unbeabsichtigtes Kippen am Boden oder an der Wand verankert werden und dürfen keinesfalls mit einer Fahreinheit nachgerüstet werden.
- Bei Bestückung nach Eigenbedarf ist darauf zu achten, daß die Summe der Einbauhöhen die Nutzhöhe des Schrankes nicht übersteigt.
Rollladen aus eloxierten Aluprofilen nicht farblich konfigurierbar.
Lieferung ohne Schubladen oder Fachböden.