Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Systémová šatní skříň s cylindrickým zámkem, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 958770 2
2

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958770 2
Číslo výrobce 958770 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dvířka s tlumeným dorazem. Plastové kluzáky ve spodní části. Výška podstavce 80 mm. Výška víka 40 mm. Víko a podstavec lícují s dvířky. Nasazená křídlová dvířka. Dveřní doraz lze několika pohyby namontovat zprava doleva. S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem v posuvné rukojeti.
Vnitřní vybavení: po 1 polici se třemi ramínky na šaty.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.