{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 100 kg | |
| Šířka | 488 mm | |
| Hloubka | 453 mm | |
| Tloušťka | 35 mm | |
| Vhodné pro systémovou skříň vel. | 500 | |
| Vhodné pro šířku skříně / oddílu v E | 500 | |
| Oblast použití | Skříň s policemi | |
| Provedení police | pevně namontovaná police; rovná police | |
| Včetně 1 páru univerzálních upínačů | ano | |
| Druh produktu | Police |
| Katalogové číslo | 957000 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197183507 | |
| Číslo výrobce | 957000 500 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |