Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Skříň na čisticí prostředky s křídlovými dveřmi s průzorem, Šířka mm / model: 1000/P

Artiklové číslo: 987015 1000/P

Vyberte variantu a množství

Šířka mm / model Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987015 1000/P
Číslo výrobce 987015 1000/P
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus a dvířka z ocelového plechu 0,9 mm, uložení pozinkovaných polic možné v rastru po 20 mm. Dvířka jsou na vnitřní straně zesílená a jsou zamykatelná pomocí cylindrického zámku. Plášt na čisticí prostředky závěsný š×h×v 453×368×1120 mm. Zatížení police 25 kg. Děrování na plášti pro čisticí prostředky vhodné pro uchycení háků a držáků od č. 963001.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně na čisticí prostředky jsou rozměrově kompatibilní se systémovými skříněmi č. 956000 − 956785 a lze je s nimi libovolně kombinovat.