Provedení:
- Uložení zásuvek, polic atd. v rastru po 20 mm. Základní skříně a nástavce jsou vybaveny příslušnými otvory pro vzájemné sešroubování, lze dodatečně vybavit pojízdnou jednotkou (do výšky 1200 mm) nebo držáky na zeď.
- Rolety z eloxovaných hliníkových profilů s malou sílou potřebnou k zasunutí nebo vytažení, neboť jsou uložené na kluzných lištách. Dvojitá zadní stěna chrání rolety a brání zaseknutí. Rolety k dodání jen u výšky skříně 1000 mm a 2000 mm v šířce 1000 mm.
- Zámky s cylindrickou vložkou vždy se 2 klíči, integrovanými v cloně zámku. Na vyžádání lze za příplatek dodat zámky pro zamykací systémy s bezpečnostním certifikátem.
Provedení – obrázek:
Rolety z eloxovaných hliníkových profilů!
Lakování:
Standardně korpus světle šedá RAL 7035, dvířka a zásuvky signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
- Police a příslušenství pro systémové skříně viz č. 957000 – 957100.
- Systémové skříně a skříně na čistící a úklidové prostředky s háky naleznete ve skupině 98, č. 987000 – 987015.
- Systémové skříně a šatní skříně a skříně s přihrádkami naleznete ve skupině 958770 – 958776.
- Skříně, které jsou nebo budou dodatečně osazené zásuvkami, musí být kvůli nebezpečí náhodného převrácení ukotveny k podlaze nebo ke stěně a nesmí být v žádném případě dodatečně vybaveny pojízdnou jednotkou.
- Při osazení dle vlastní potřeby je nutno dbát na to, aby součet vestavných výšek nepřekročil užitečnou výšku skříně.
Rolety z eloxovaných hliníkových profilů nelze barevně konfigurovat.