{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet kusů nářadí | 4 ks | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | GARANT easyFix | |
| Barva | šedá | |
| Výška | 75 mm | |
| Šířka | 74 mm | |
| Hloubka | 100 mm | |
| Materiál | Polypropylen (PP) | |
| Tvar rukojeti | Bez rukojeti | |
| Stohovatelné | ano | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Úložný box s možností kontroly obsahu |
| Katalogové číslo | 955790 74/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406197902 | |
| Číslo výrobce | 955790 74/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |