Coffret en plastique Easyfix 74/4 mm

Réf.: 955790 74/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,02 €
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Easyfix (crochets et supports)
Hauteur 75 mm
Largeur 74 mm
Profondeur 100 mm
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 955790 74/4
EAN / GTIN 4062406197902

Description

Exécution:

Fixation aisée et sans outil dans le panneau perforé, d'une seule main. Maintien ferme sans vissage, ce qui évite de rayer un panneau perforé.

Adapté(s) pour:

Panneaux perforés □ 9×9 mm au pas de 37 mm.

Contenu:

Avec 3 cloisons amovibles permettant d’obtenir 2 – 4 compartiments.

Livraison:

Toutes les plaques de base correspondantes.

Téléchargements et documents

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript