{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 7016 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Šedá | Antracitová šedá | |
| Řada | Tower | |
| Označení výrobce | Tür volle Höhe, Typ: L | |
| Úhel otevření dveří | 250 stupně | |
| Zarážka dveří | vpravo | |
| Počet dveřních křídel | 1 | |
| Čela dveří | uzavřené | |
| Poloha zámku | Střed | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Šedá | |
| Druh produktu | Křídlová dvířka | |
| Šířka | 684 mm | |
| Výška | 1 792 mm | |
| Hmotnost | 19 kg | |
| Rozsah použití | Skříň | |
| Zámek k dispozici | ano |
| Katalogové číslo | 955490 L | |
| EAN / GTIN | 4062406586102 | |
| Číslo výrobce | 955490 L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |