Sada pro orýsování, vrtání, odjehlování, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 955255 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Nastavit cenu 5 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Vhodné pro hloubku shadowboardu: 176

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Vhodné pro hloubku shadowboardu 176 mm
Šířka 383 mm
Hloubka 176 mm
Počet kusů nářadí 5
Provedení se sadou nářadí
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955255 5
EAN / GTIN 4062406158408
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 955255: 1 ks
Sada spirálových vrtáků GARANT HSS č. 115120 vel. 1–13: 1 ks
Ruční odjehlovač otřepů 90° GARANT č. 150400 vel. 12,4: 1 ks
TK rýsovací jehla č. 458760 vel. HM: 1 ks
Dílenské pravítko GARANT č. 461170 vel. 300: 1 ks
Důlčík, speciální kvalita č. 748900 vel. 120/10: 1 ks