Důlčík, mimořádná kvalita, chromovaný, Celková délka: 100mm

Artiklové číslo: 748900 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
478 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnosti Lohkeilematon
Celková délka 100 mm
Průměr hřídele 8 mm
Materiál Chrom-vanadiová ocel
Tvrdost špičky v HRC 59
Obsah Jednotlivý díl
Druh produktu Důlčík
Tvar hřídele 8hran
Provedení rázové hlavy zušlechtěný
Povrch Chromované
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 748900 100
EAN / GTIN 7610733200429
Číslo výrobce PB 710.1

Popis

Provedení:

Silná osmihranná stopka, hrot lesklý. Po celé délce rovnoměrně prokalená. Díky speciálně zušlechtěné úderové hlavě nedochází k tříštění hlavy důlčíku.
Mimořádná kvalita, tzn. nejvyšší možná tvrdost hrotu – cca 59 HRC – při mimořádné houževnatosti.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.