Dílenské pravítko se stupnicí na obou stranách, Délka: 300mm

Artiklové číslo: 461170 300
Cena za 1 ks (CZK 1923,33 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 315,00 CZK / ks
  • 3 188,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
177 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečet mm / palce
S fazetkou ano
Materiál eloxovaná slitina hliníku
Délka 300 mm
Šířka průřezu 50 mm
Tloušťka průřezu 5 mm
Norma EG II
Druh produktu Pravítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 461170 300
EAN / GTIN 4045197948953
Číslo výrobce 461170 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z eloxované hliníkové slitiny, odolné proti korozi. Speciální eloxovaný podtisk zaručuje stupnici odolnou proti rozmazání a proti poškrábání, i po letech používání. Horní hrana se stupnicí v mm. Dolní hrana se stupnicí v palcích.